曜日別特売

ロイヤルカート

ロイヤルカート - 太幸
(1件のレビュー)

シンプルなデザイン、優れた機能で人気のスタンダードモデル。

仕様カサ立て、静音キャスター寸法(mm)(ネスティング)130ガンメタ材質(本体)スチール(ナイロンコーティング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×605×960キャスター径(Φmm)100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10900733TY-109STL
21,666
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥8,000/税込¥8,800
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10900733
2015-04-03
用途: 店内にてお客様が使用
有限会社 勝美

持ち手がえんじ色でかわいかったです。 コロの部分が軽くて、進行方向にスムースに動きます。
お年寄りも力を入れなくても軽く押すだけでカートが進むので、重さをあまり感じさせないのではと思いました。
いろんなスーパー等、買い物に行きますが、こんなに軽くてかわいいカートは見たことありません。
購入してよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする