曜日別特売

パワースキッシュ

パワースキッシュ - 花王パワースキッシュ - 花王パワースキッシュ - 花王
(1件のレビュー)

【食品添加物】
エタノールとグリセリン脂肪酸エステルの相乗効果により優れた
除菌力を発揮します。つぶせる容器を採用し廃棄量を削減できます。

用途そう菜類の除菌、保存性向上液性中性エタノール含有率(%)69.9
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10922914-1本(4.5L)ボトル成分(W/W%)エタノール…67.9%、グリセリン脂肪酸エステル…0.2%、グリセリン…0.1%、乳酸ナトリウム…0.01%、水…31.79%
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
27035548-1本(400mL)スプレー付成分(W/W%)エタノール…67.9%、グリセリン脂肪酸エステル…0.2%、グリセリン…0.1%、乳酸ナトリウム…0.01%、水…31.79%
オープン
589
648(税込)
当日出荷
10922966-1本(400mL)-エタノール 69.9%、グリセリン脂肪酸エステル他
オープン
取扱い終了
代替品有
27035557-1本(400mL)つけかえ用成分(W/W%)エタノール…67.9%、グリセリン脂肪酸エステル…0.2%、グリセリン…0.1%、乳酸ナトリウム…0.01%、水…31.79%
オープン
取扱い終了
代替品有
10922957-1本(400mL)-エタノール 69.9%、グリセリン脂肪酸エステル他
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10922966-27035548-- パワースキッシュ 花王 27035548パワースキッシュ花王1本(400mL)
589
税込648
パッケージに違いがあります
27035557-27035548-- パワースキッシュ 花王 27035548パワースキッシュ花王1本(400mL)
589
税込648
代替品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10922914
2023-02-17
用途: 食品の包装時にスプレーしたり、手指・手袋・作業台の消毒に使用している。

さらっとしているので使用後の違和感もなく、においもほとんど感じないので使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする