曜日別特売

ワイドスキッシュ

ワイドスキッシュ - 花王ワイドスキッシュ - 花王ワイドスキッシュ - 花王ワイドスキッシュ - 花王ワイドスキッシュ - 花王ワイドスキッシュ - 花王ワイドスキッシュ - 花王ワイドスキッシュ - 花王

エタノールとグリセリン脂肪酸エステルの相乗効果により、優れた除菌力を発揮します。食品添加物なので安心・安全
食品の品質保持や、調理機器等の衛生管理に使えるエタノール製剤です。中性なので食品の風味を損なわず、調理機器等のサビの心配もありません。

用途食品の品質保持・衛生管理、調理機器・食品容器等の除菌液性中性
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10922975-1本(1000mL)成分(W/W%)エタノール : 57.2%、グリセリン脂肪酸エステル : 0.1%、乳酸ナトリウム : 0.05%、水 : 42.65%本体
オープン
899
989(税込)
当日出荷
10922923-1本(4.5L)成分(W/W%)エタノール : 57.2%、グリセリン脂肪酸エステル : 0.1%、乳酸ナトリウム : 0.05%、水 : 42.65%詰め替え用
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10922948-1箱(10L)成分(W/W%)エタノール : 57.2%、グリセリン脂肪酸エステル : 0.1%、乳酸ナトリウム : 0.05%、水 : 42.65%詰め替え用
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
10922932-1本(1000mL)成分(W/W%)エタノール : 57.2%、グリセリン脂肪酸エステル : 0.1%、乳酸ナトリウム : 0.05%、水 : 42.65%付替用
オープン
取扱い終了
代替品有
10921688-1箱(10L)エタノール : 57.2%、グリセリン脂肪酸エステル : 0.1%、乳酸ナトリウム : 0.05%、水 : 42.65%詰め替え用
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10922932-10922923-- ワイドスキッシュ 花王 10922923ワイドスキッシュ花王1本(4.5L)
2,998
税込3,298
代替品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする