曜日別特売

クリーン&クリーンF1薬用ハンドウォッシュ

クリーン&クリーンF1薬用ハンドウォッシュ - 花王クリーン&クリーンF1薬用ハンドウォッシュ - 花王クリーン&クリーンF1薬用ハンドウォッシュ - 花王クリーン&クリーンF1薬用ハンドウォッシュ - 花王クリーン&クリーンF1薬用ハンドウォッシュ - 花王クリーン&クリーンF1薬用ハンドウォッシュ - 花王クリーン&クリーンF1薬用ハンドウォッシュ - 花王クリーン&クリーンF1薬用ハンドウォッシュ - 花王
(6件のレビュー)

手指の「洗浄」と「殺菌」が一度にできる。
リリースコントロール剤GE+ダブルの殺菌成分のはたらきで洗浄と同時に手指を殺菌します。
やさしい泡でサッと洗えて、サッと洗い流せます。
なめらかな泡が手指にサッと広がり、汚れをしっかり落とします。洗浄後は素早くすすげ、スッキリとした洗い上がりです。
手指のうるおいを保ち、なめらかな洗い上がり。
手肌にやさしい弱酸性。さらにセラミド機能成分とユーカリエキス配合で、手指のうるおいを保ち、なめらかな洗い上がりです。

医薬品医療機器等法医薬部外品
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10922363-1本(4L)詰替
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
10922397-1本(700mL)本体
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
5270704549013014168341個(1.5L)-
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
10922388-1袋(500mL)詰替
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10922388-527070454901301416834- クリーン&クリーンF1薬用ハンドウォッシュ 花王 52707045クリーン&クリーンF1薬用ハンドウォッシュ花王1個(1.5L)
1,698
欠品中
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10922363
2023-10-31
用途: 自宅と店舗のお客様用
中津からあげ専門店吉吾飲食業

泡立います。ちも汚れ落ち良くとても気に入っています。

対象商品 : 10922388
2022-11-21
用途: 飲食店の手洗い
コロラド三ノ輪飲食業

飲食店の手洗いに使用しています。匂いがないので食品を扱うには最適です。

対象商品 : 10922388
2020-05-16
用途: 手洗い用
自動車・二輪車・自転車関連業

原液は青色です。
使い心地は悪く無いです。またリピートすると思います。

対象商品 : 10922388
2020-03-19
用途: 安心の花王さん
サービス業

色が綺麗で購入してみました(汗)
安心の花王さんの商品で使うのがわくわく楽しみです。

対象商品 : 10922388
2017-09-10
用途: 飲食店・自宅共に通常の手洗い
飲食業

先ず1番に泡切れが良い。ヌルヌルがいつまでもとれない商品が多い中、ダントツに切れが良い。ストレスがなく気分が良い。
2番目に肌に優しい。潤いがうばわれる事がない。
ボタニカル系も良いですが、普段使いにはこちらの商品が最適だと思います。

対象商品 : 10922363
2016-08-13
用途: 作業後
自動車・二輪車・自転車関連業

泡キレが良いので手洗いの時間短縮できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする