クリーン&クリーンX7薬用ハンドウォッシュ

クリーン&クリーンX7薬用ハンドウォッシュ - 花王クリーン&クリーンX7薬用ハンドウォッシュ - 花王クリーン&クリーンX7薬用ハンドウォッシュ - 花王クリーン&クリーンX7薬用ハンドウォッシュ - 花王クリーン&クリーンX7薬用ハンドウォッシュ - 花王クリーン&クリーンX7薬用ハンドウォッシュ - 花王クリーン&クリーンX7薬用ハンドウォッシュ - 花王クリーン&クリーンX7薬用ハンドウォッシュ - 花王
(1件のレビュー)

ポンプ1押し、従来の1/7の量でしっかり洗える。
新しいコンパクトタイプの手指洗浄剤です。専用詰め替え容器から1押し(約0.3ml)取るだけ。なめらかな泡が素早く泡立ち、しっかり汚れを落とします
手指の「洗浄」と「殺菌」が一度にできる。
リリースコントロール剤GE+W(ダブル)殺菌成分のはたらきで、洗浄と同時に手指を殺菌します。
すすぎが早い!つめかえも簡単!希釈のいらない原液使用タイプなので洗剤の補充も手間がかかりません。

商品タイプ業務用仕様殺菌、無香料、医薬部外品タイプ液体シリーズクリーン&クリーン液性弱酸性医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10922406-1本(4.5L)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
10922415-1本(2L)
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

正しい手洗い方法(手首まで)~クリーン&クリーンX7薬用ハンドウォッシュ~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10922415
2023-12-07
用途: 作業時の手洗い トイレ使用時の手洗い
有限会社 オオト食品製造業

以前より購入しており、油を使う作業でも嫌なべたつきが残らず、臭いもほとんど気にならず手荒れなどもなく重宝しています。この値段なら納得の商品です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする