病院用ハイター

病院用ハイター - 花王病院用ハイター - 花王病院用ハイター - 花王病院用ハイター - 花王病院用ハイター - 花王病院用ハイター - 花王病院用ハイター - 花王病院用ハイター - 花王
(13件のレビュー)

病院・施設で幅広い用途にお使いいただける除菌・漂白剤です。
医療用器具や環境(床など)にも優れた除菌効果のある高品質の製品です。
ご使用量に合わせて4サイズからお選びいただけます。

用途
ガラス・プラスチック製品の除菌・除臭に。
トイレまわりの除菌・除臭に。
血液や食べ物等のシミの漂白に(色物・柄物のせんい製品には使えません)
シリーズハイター
注意
※原液で使わないで下さい。
酸性タイプの製品や塩素系の排水口ヌメリ取り剤、生ごみ、食酢、アルコールと混ざらないようにして下さい。有毒なガスが発生して危険です。
洗たく用洗剤以外と併用しないで下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
効果
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品説明10923465-1本(5kg)除菌
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
商品説明10923474-1本(1.5kg)除菌
オープン
619
681(税込)
当日出荷
商品説明10923517-1本(600g)除菌
オープン
329
362(税込)
当日出荷
商品説明10923526-1箱(10kg)除菌
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10922266-1箱(10kg)-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: デイサービスの消毒用
有限会社サムデイ医療・福祉・介護関連業

いつもお世話になっております。
簡単に使うことが出来て助かっています。

対象商品 : 10923465
2024-09-06
用途: 衛生面で除菌、除臭、漂泊作業に使用します。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEENその他業種

いろいろな感染症がある中で、衛生面を考え使用しています。

対象商品 : 10923517
2022-02-08
用途: 施設内の清掃等
その他業種

清掃、消毒など幅広く使えるため、便利です。特に最近は、希釈して手の触れる箇所の消毒によく用いています。

対象商品 : 10923465
2020-08-15
用途: 器具の消毒
藤岡歯科医院医療・福祉・介護関連業

量的に多すぎることなく 軽量も簡単で使いやすいと思います。

対象商品 : 10923526
2020-08-12
用途: 保育園で洗濯の際に常時投入している
港区新橋保育室教育・研究機関

ピューラックスが品切れのため、ハイターを使用するようになったが、除菌漂白も出来るし、安いので重宝しています。

対象商品 : 10923474
2020-04-30
用途: 便座や洗面所周りの消毒に使用しています。
宗教法人 願正寺その他業種

消毒など幅広く仕えるため重宝するも、少し小さな小分け用の入れ物、スプレーがセットになっていると便利かもしれないです。

1が参考にしています
対象商品 : 10923465
2020-07-28
用途: ポータブルトイレに使っています
NEW Bondsサービス業

消臭にも使えると思います。
洗う時も奇麗に洗浄されてて便利だと思います。

対象商品 : 10923474
2020-07-18
用途: 消毒
サービス業

価格が安く、マスクの消毒に使用しており節約になる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする