曜日別特売

ソフティ ハンドクリーン 手指消毒ジェル

ソフティ ハンドクリーン 手指消毒ジェル - 花王ソフティ ハンドクリーン 手指消毒ジェル - 花王ソフティ ハンドクリーン 手指消毒ジェル - 花王ソフティ ハンドクリーン 手指消毒ジェル - 花王ソフティ ハンドクリーン 手指消毒ジェル - 花王ソフティ ハンドクリーン 手指消毒ジェル - 花王ソフティ ハンドクリーン 手指消毒ジェル - 花王ソフティ ハンドクリーン 手指消毒ジェル - 花王
(5件のレビュー)

ジェルなのにサッパリ、べとつかない。
手肌にやさしい保湿成分(セラミド機能成分)配合。
つけた後、さっぱりサラサラ感が続く。
有効成分エタノール79.7vol%配合。

用途手指・皮膚の洗浄・消毒に成分エタノール 79.7 vol% 〔添加物〕 N-(テトラデシロキシヒドロキシプロピル)-N-ヒドロキシエチルデカナミド、グリセリン、タルク、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン区分指定医薬部外品商品タイプ本体医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)79.7効果消毒
注意
※目に注意。液が飛び散るので手でおおって使用してください。
※ワックス、ペンキ、ニス等の塗装面、木製品や紙製品、家具、床、衣料、メガネ、時計、皮革、樹脂材質(アクリルやスチロールなど)ゴムは変色や膨潤、破損することがあるため付着しないようにご注意ください。
また、液が付着したら、すぐに拭き取ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10923377-1本(400mL)
オープン
859
945(税込)
当日出荷
10923438-1本(60mL)
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【メディカル】アルコール手指消毒剤による手指消毒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10923377
2023-10-17
用途: 事務所で使用
製造業

液体より飛散しづらいと思いこちらのジェルタイプを購入、使用しはじめてしばらくするとジェル出口に乾いたジェルが白く硬化してノリ状になり、出口に詰まります。詰まったままでもジェルは出てきますが思わぬ方向に飛び散るため、こまめのジェル吐出口の清掃が必要です。机上などに飛び散ったのを知らずに放置していると固まってきて一拭きで綺麗にはならないため、濡れティッシュ等で拭かないと取れません。

対象商品 : 10923377
2021-05-07
用途: タン吸引時、その他
サービス業

速乾性でべたつかないのが良い。おススメです。薬局などでは見かけないのでMONOTARO通販での購入が大変便利。通いつけの総合病院でも使用してはるので安心。

対象商品 : 10923377
2020-09-19
用途: ボトルフックを取り付けて車内に。使用
医療・福祉・介護関連業

メーカー品であること、エタノール表示はボリューム表示かとおもいますがなかなかいいとおもいます。ただ、ノズルに当たり外れがあるようで、垂れがのこるノズルもあります。今回は、あたりで、ノズルに垂れ残りがなかって、快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 10923377
2020-09-11
用途: 日常消毒に
医療・福祉・介護関連業

ノズルの下向きノズルは発想はいいものの、使った後、どうしてもしずくとなってしまいます。改良の余地ありかとおもいます

1が参考にしています
対象商品 : 10923377
2020-02-10
用途: 日常生活
建設業・工事業

注文まで出来て突然のキャンセル
品薄な状態なのでやむを得ないかもしれないが
あてにして購入したのにキャンセルは
キツかった。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

使用感がないため否認

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする