曜日別特売

ソフティ ハンドクリーン 手指消毒液

ソフティ ハンドクリーン 手指消毒液 - 花王ソフティ ハンドクリーン 手指消毒液 - 花王ソフティ ハンドクリーン 手指消毒液 - 花王ソフティ ハンドクリーン 手指消毒液 - 花王ソフティ ハンドクリーン 手指消毒液 - 花王ソフティ ハンドクリーン 手指消毒液 - 花王ソフティ ハンドクリーン 手指消毒液 - 花王ソフティ ハンドクリーン 手指消毒液 - 花王
(3件のレビュー)

手肌にやさしい保湿成分(セラミド機能成分)配合。
しっとり感はあるのに、さらさらとした手触りですぐ作業できる。
有効成分エタノール79.7vol%配合。

用途手指・皮膚の洗浄・消毒に。効果消毒成分エタノール種別本体液性中性医薬品医療機器等法指定医薬部外品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10923352-1本(4.5L)
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
10923395-1本(1L)
オープン
1,888
2,077(税込)
当日出荷
10923404-1本(500mL)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10923404
2023-09-21
用途: 作業時の手指消毒
その他業種

一回の噴霧量もちょうど良く、手荒れもしにくいように思います。
買い足して使用しています。

対象商品 : 10923404
2021-01-02
用途: 手指の消毒
メンテナンスKMサービス業

500mlは家庭用に丁度良い大きさで良かったです。
しっとり感はあるのに、さらさらしていてすごく良かったです。

対象商品 : 10923352
2021-01-02
用途: 手指の消毒
メンテナンスKMサービス業

有効成分エタノール79.7vol%配合はすごく良かったです。手にすぐになじむし、
乾くのが早くつけ心地がサラッとしているのですごく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする