ソフティ 薬用ハンドウォッシュ10

ソフティ 薬用ハンドウォッシュ10 - 花王ソフティ 薬用ハンドウォッシュ10 - 花王ソフティ 薬用ハンドウォッシュ10 - 花王ソフティ 薬用ハンドウォッシュ10 - 花王ソフティ 薬用ハンドウォッシュ10 - 花王ソフティ 薬用ハンドウォッシュ10 - 花王ソフティ 薬用ハンドウォッシュ10 - 花王ソフティ 薬用ハンドウォッシュ10 - 花王
(1件のレビュー)

・洗浄成分と殺菌成分がひとつになった薬用​ハンドウォッシュなので簡単に効果の高い​殺菌洗浄ができます。​
・殺菌成分BCP(セチルリン酸化​ベンザルコニウム液)が細菌に優れた殺菌効果を示します。​
・保湿成分が荒れやすい手指に​うるおいを残します。​

用途手指・皮膚の殺菌・洗浄効果殺菌成分テトラデシロキシPGヒドロキシエチルデカナミド(保湿成分)種別本体液性弱酸性医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※湿疹、皮ふ炎(かぶれ、ただれ)等の皮ふ障害のある時に​は、悪化させるおそれがあるので使わない。
※かぶれ、刺激等の異常​が出たら使用を中止し、皮ふ科医へ相談する。使い続けると症状が​悪化することがある。
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
〔応急処置〕
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、​水を飲む等の処置をする。
※目に入った時には、こす​らずすぐ流水で充分洗い流す。痛みなどの異常が残​る場合は、眼科医の診断を受ける。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10923386-1本(1L)8-6621-02
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10923422-1本(400mL)8-6621-01
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10923422
2020-05-27
用途: 外出から帰宅時。
農・林・水産業

手になじみ使い易く、コンパクトで大変良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする