曜日別特売

ストリームエコ濃縮タイプ

ストリームエコ濃縮タイプ - 花王ストリームエコ濃縮タイプ - 花王ストリームエコ濃縮タイプ - 花王ストリームエコ濃縮タイプ - 花王ストリームエコ濃縮タイプ - 花王ストリームエコ濃縮タイプ - 花王ストリームエコ濃縮タイプ - 花王
(1件のレビュー)

優れた洗浄力で手にやさしい
植物系洗浄成分AG配合。高い洗浄力で、かつ高級アルコール系洗剤並みの低手荒れ性を実現しました。泡切れがよく、手や食器にヌルつきが残りません。
使い切りタイプなので、誰でも簡単に希釈できます
指定の希釈ボトルにぬるま湯または水を入れ、洗剤をパウチ全量入れるだけ。簡単に希釈できます。(6倍希釈でお使いください)
環境保全に配慮した商品設計
従来の18L缶洗剤と比較し、生産から配送、ユーザー様のあらゆる場面で環境に配慮した仕様になっております。

使用場所キッチン商品タイプ業務用仕様無香料、無着色、希釈専用、アルミに使用可トラスコ品番400-5091タイプ液体繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(750mL×4袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10922546-
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 洗浄作業
飲食業

規定濃度で希釈すると粘度が低い。ポンプボトルで使用しているが、
跳ね返りが大きく少し使いにくい。
泡切れは良いが、薄いだけのような気もする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする