パワーストリームコンク 業務用

パワーストリームコンク 業務用 - 花王パワーストリームコンク 業務用 - 花王パワーストリームコンク 業務用 - 花王パワーストリームコンク 業務用 - 花王パワーストリームコンク 業務用 - 花王パワーストリームコンク 業務用 - 花王パワーストリームコンク 業務用 - 花王パワーストリームコンク 業務用 - 花王
(3件のレビュー)

うすめても際立つ洗浄力。
少しの量でもすばやく泡立ち、しかも泡もちがいい食器用洗剤です。
植物系洗浄成分AG配合。
濃縮・希釈タイプ。
(6倍以上に希釈してお使い下さい)

用途
●野菜・果物・食器・調理用具用
●使用量の目安:ぬれたスポンジ等に6倍希釈液を適量(1~2mL)とり、軽く泡立てて使用する。​
●水10Lに対して6倍希釈液約15mL
注意
〔使用上の注意〕
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※希釈使用タイプなので原液のまま使用せず、必ず6倍以上にうすめてから使う。
※うすめた液をすぐに使い切らない場合、うすめる割合は6倍にする。それ以上にうすめた液を長期間保存すると変質することがある。
※使用する時やうすめる時に液が目に入らないように注意する。
※使用後は手をよく水で洗う。
※荒れ性の方や長時間使用する場合は炊事用手袋を着用する。
※野菜・果物を洗う時は5分以上つけたままにしない。
※流水の場合、食器及び調理用具は5秒以上、野菜・果物は30秒以上、ため水の場合は水をかえて2回以上すすぐ。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
〔応急処置〕
※目に入った時は、こすらず直ちに流水で15分以上洗い流し、直後に必ず眼科医の診断を受ける。
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。異常が残る場合は医師の診断を受ける。
※原液が皮ふについた時は、水で洗い流す。
※受診時は本品またはSDSを持参する。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10922555-1本(18L)厨房
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
71240716-1本(5L)厨房
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
10922485-1本(5L)厨房
オープン
取扱い終了
代替品有
10921295-1本(18L)-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10922485-71240716-- パワーストリームコンク 業務用 花王 71240716パワーストリームコンク 業務用花王1本(5L)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10922485
2018-12-07
用途: 油汚れ フライヤーカゴなど
飲食業

以前の職場で使用していました。
油汚れはとにかく落ちる。
希釈して使用するため、コスパは高いかと。
市販の家庭用洗剤(有名メーカー)がどんなに油汚れに強いといっても、やはり限界があります。
二度洗いしないとなかな落ちない。
でもこれなら一度で落ちるため、経済的。
これからもリピートします。

対象商品 : 10922485
2017-06-15
用途: 食肉加工現場での洗い物
農・林・水産業

しつこい食肉の脂もスッキリ落とせ、泡切れもとてもいいので、何度もリピートしています。

対象商品 : 10922485
2015-04-09
用途: バレル研磨
Mete&Yunde

本来は厨房用洗剤なのですが洗浄力が強く汚れの再付着が少ないので黒ずみやすいチタンもすっきり磨きあがる。コンパウンドいろいろ試したんですがこれがいちばん明るく仕上がった。(遠心バレル、セラミックメディア、光沢研磨にて。)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする