(2件のレビュー)

【蛍光増白剤無配合】
業務用のハードな汚れもしっかり落とす、コンパクト洗濯用洗剤。
酸素系漂白剤配合。除菌・除臭効果で衛生的。

用途洗濯用合成洗剤シリーズビック液性弱アルカリ性成分界面活性剤、アルカリ剤、漂白剤他トラスコ品番407-6397形状粉末商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(2.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10923002-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10923002
2023-12-13
用途: 空箱が欲しくて買ってます。
内和土木

おうちでトップの3kg粉が好きで使ってます。
1kgの箱はどこでも買えるけど、この大きさの洗剤箱はないみたい。
この大きさだと粉石鹸を補充すると1-2週間は補充せずに生活できるので重宝してます。
中身も普通に使ってます。普通にいい洗剤です。

対象商品 : 10923002
2016-10-20
用途: 日常の洗濯
建設業・工事業

乾燥肌で痒かったが今までの洗剤では一番よかったです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする