ホテルバスマジックリン

ホテルバスマジックリン - 花王ホテルバスマジックリン - 花王ホテルバスマジックリン - 花王ホテルバスマジックリン - 花王ホテルバスマジックリン - 花王ホテルバスマジックリン - 花王
(13件のレビュー)

ユニットバス用浴室洗剤。泡切れが素早く、すすぎが簡単です。
水切れ成分を配合し、壁やシャワーカーテンなどに水滴を残さないので、カビを生えにくくする効果があります(防カビ効果)。乾きが早く、拭き上げ作業を軽減。

用途浴室用洗浄剤、浴槽、浴室の床、壁使用場所浴室商品タイプ業務用液性中性成分界面活性剤、泡調整剤、金属封鎖剤シリーズマジックリン内容量1本(4.5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10923158-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10923158
2026-02-24
用途: 詰め替え用に
その他業種

現在使用している350mlのバスマジックリンの詰め替え用に購入しました。

2025-12-08
用途: 毎日の風呂掃除に
製造業

匂いも鼻につかず、泡立ちの割にすぐ消えとても重宝しています。
何より大容量でお得感満載。家はこれ一択です。

2025-05-28
用途: 家の浴槽を洗っています。

洗いやすく、汚れもそれなりに落ちます。洗い流すのも楽です。
量も多いので長く使えます。スプレーの容器に入れて使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 10923158
2023-09-08
用途: 家庭の風呂掃除
製造業

通常のバスマジックリンの詰め替えがあまり大きいパッケージでなく、頻繁に購入する必要があるため大容量のこちらに切り替えました。
汚れ落ちが申し分ないのは当然として、噴霧した際の鼻への刺激が通常品と比較して小さいように感じました。成分の違いはよく分からないのであくまで主観ではありますが。
ボトルがかなり大きいので、収納場所の検討をつけてから購入されることをおすすめします。

対象商品 : 10923158
2022-07-01
用途: お風呂掃除に
不動産業

掃除後の水切れに期待して買いました。
洗浄力もまあまあでモノタロウオリジナル品より作業性を含めて総合的に良さそうなので無くなったらリピートすると思います。

対象商品 : 10923158
2022-05-22
用途: ホテルの浴室清掃時
サービス業

こちらの洗剤を初めて使用した時の感想はとにかく水切りが早いと言うう事と泡タイプなので汚れが落ちやすい。
拭き上げ作業の時間短縮になり、スタッフからも好評です。今後も利用させて頂きます。

対象商品 : 10923158
2022-05-10
用途: 浴槽掃除に
教育・研究機関

水切れがよいので、節水にもいいです。業務用なので、ポトルに詰め替えて使っています。

対象商品 : 10923158
2021-11-23
用途: 日常的な掃除
サービス業

普通タイプのものと比べて、かなり良いです。泡の消え方があっという間で、扱いが本当に楽です。またリピートします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする