ブリーチ

ブリーチ - 花王ブリーチ - 花王ブリーチ - 花王ブリーチ - 花王
(1件のレビュー)

環境に配慮した大容量(18kg)BIBタイプで、たっぷり経済的に使えます。ご使用量の多いお客様に最適です。いままでの斗缶タイプと比較して、ゴミの容量が約半分に削減できます。(花王調べ)
色素や汗じみによる黄ばみ、ポリエステル類の黒ずみを消して、まっ白に仕上げます。
バイキンやニオイを除き、繊維、容器を衛生的に仕上げます。
主成分の次亜塩素酸ナトリウムが、除菌・除臭にすぐれた効果を発揮します。

用途白物の黄ばみ、黒ずみの漂白
注意
コックは付属しておりません・
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
液性
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10923027-1箱(18kg)アルカリ性業務用
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10921767-1箱(10L)--
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10923027
2019-06-20
用途: 外作業時の服の汚れ
農・林・水産業

思ったよりも漂白剤が強力で作業着の色抜けとか出てしまう…通常より少なめに使っても濃い色の服は変色してしまった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする