ユーエイキャスター
自在キャスター ナイロン LT型
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
ねじ込み式、ダブルベアリング
荷重種別
軽荷重
型式
ねじ込み式、ダブルベアリング
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
全11種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
50
65
75
許容荷重(daN)
30
35
40
50
取付高(mm)
68
85
95
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
長さ(mm)
対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46012041
LT-50N M12×14
50
30
68
14
19
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46012057
LT-50N UNF1/2×14
50
30
68
14
21
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012066
LT-50N W3/8×14
50
35
68
14
17
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46012075
LT-65N M12×14
65
40
85
14
19
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012084
LT-65N M12×35
65
40
85
35
19
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012093
LT-65N UNF1/2×14
65
40
85
14
21
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012102
LT-65N W3/8×14
65
35
85
14
17
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012111
LT-75N M12×14
75
50
95
14
19
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012127
LT-75N M12×35
75
50
95
35
19
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012136
LT-75N UNF1/2×14
75
50
95
14
21
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012145
LT-75N W3/8×14
75
35
95
14
17
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください