ユーエイキャスター
自在キャスター ナイロン P型ねじ込み式
家具や店舗什器、複写機等多岐に渡り使用されている双輪キャスターです。
仕様
ねじ込み式
ストッパー
なし
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
全7種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
40
50
60
許容荷重(daN)
20
30
60
100
取付高(mm)
50
57.5
60
73
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46012251
P-50T M12×22
50
60
M12
22
57.5
ナイロン
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
13日以内出荷
46012267
P-60T M12×22
60
100
M12
22
73
ナイロン
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46012242
P-50HT M12×22
50
100
M12
22
57.5
-
¥
565
取扱い終了
返品不可
代替品有
46012294
PT-40T M8×15
40
20
M8
15
50
-
オープン
取扱い終了
46012303
PT-40T W3/8×15
40
20
W3/8
15
50
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46012321
PT-50T M8×15
50
30
M8
15
60
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46012337
PT-50T W3/8×15
50
30
W3/8
15
60
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください