ユーエイキャスター
自在キャスター ナイロン(B入) SA型
(1件のレビュー)
取付座がアングルへの取付けに特化した形状となっているキャスターです。
アングルへネジやボルトで容易に取付けることが出来ます。
仕様
アングル式、ダブルベアリング
材質(車輪)
ナイロン(B入り)
タイプ
アングル式、ダブルベアリング
アングルサイズE(mm)
16
旋回半径(mm)
83
車輪
ナイロン(B入)車
アングルサイズG(mm)
21
アングルサイズH(mm)
1
許容荷重(daN[kgf])
90[30.6]
取付高H(mm)
132
偏心E(mm)
32
アングルサイズA(mm)
45
アングルサイズB(mm)
61
アングルサイズC(mm)
20
アングルサイズD(mm)
10
アングルサイズF(mm)
20
偏芯E(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
アングル式キャスター
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ストッパー
許容荷重(daN)
車輪タイプ
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46012346
SA-100NB
100
なし
90
単輪
32
三価ユニクロ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください