ユーエイキャスター
自在キャスター ナイロン SUS-ET型
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、その他一般産業用に数多く使用されています。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具
荷重種別
軽荷重
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
長さ(mm)
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46012355
SUS-ET-100N M12×35
100
60
126
35
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
46012364
SUS-ET-100N M16×40
100
60
126
40
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46012382
SUS-ET-65N M12×35
65
40
85
35
21
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012391
SUS-ET-75N M12×35
75
50
95
35
21
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46012373
SUS-ET-50N M12×35
50
40
68
35
21
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください