ユーエイキャスター
自在キャスター ナイロン(B入) SUS-SJ型
中荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)
ナイロン(B入)車
仕様
プレート式、ダブルベアリング、ステンレス金具
荷重種別
中荷重
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
90×90
ストッパー
なし
取付高H(mm)
132
偏芯E(mm)
32
旋回半径R(mm)
83
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
71×71(68×68)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46012407
SUS-SJ-100NB
100
100
90×90
90×90
132
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください