曜日別特売

自在キャスター ナイロン SUS-ST型

自在キャスター ナイロン SUS-ST型 - ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン SUS-ST型 - ユーエイキャスター

軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。

材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具荷重種別軽荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46012416SUS-ST-50N M12×355060M12×1.753574
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
46012425SUS-ST-50N M16×405060M16×1.754074
オープン
1,798
1,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012434SUS-ST-65N M12×356570M12×1.753589
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
46012443SUS-ST-65N M16×406570M16×1.754089
オープン
1,898
2,088(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012452SUS-ST-75N M12×357580M12×1.753597
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
46012461SUS-ST-75N M16×407580M16×1.754097
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする