曜日別特売

穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付

穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付 - Wiha(ビーハ/ノガ)穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付 - Wiha(ビーハ/ノガ)穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付 - Wiha(ビーハ/ノガ)

最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33401J0とZ33401J1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。

種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
リング使用範囲(mm)
質量(g)
爪先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10930754Z33401J01408~13950.9
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10930763Z33401J114012~25951.4
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10930772Z33401J218019~601551.8
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10930797Z33401J430585~1404103.2
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10930788Z33401J322040~1002452.3
2,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする