曜日別特売

軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付

軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付 - Wiha(ビーハ/ノガ)軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付 - Wiha(ビーハ/ノガ)軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付 - Wiha(ビーハ/ノガ)

最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34401A0とZ34401A1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。

種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
リング使用範囲(mm)
質量(g)
爪先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10930858Z34401A01403~8900.9
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10930885Z34401A324040~1002602.3
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10930894Z34401A430085~1404553.2
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10930867Z34401A114010~25901.4
オープン
3,498
3,848(税込)
取扱停止中
返品不可
10930876Z34401A218519~601551.8
オープン
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする