曜日別特売

軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90°

軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90° - Wiha(ビーハ/ノガ)軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90° - Wiha(ビーハ/ノガ)軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90° - Wiha(ビーハ/ノガ)

最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34501A01とZ34501A11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。

種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
リング使用範囲(mm)
質量(g)
爪先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10930903Z34501A011403~8900.9
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10930912Z34501A1114010~25901.4
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10930928Z34501A2118519~601551.8
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10930937Z34501A3124040~1002602.3
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10930946Z34501A4130085~1404553.2
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする