曜日別特売

マイトン

マイトン - 日東工器

ロックレバー式スイッチ、小型・軽量・金型研磨用で狭い箇所や複雑な形状の研磨がスムーズにできる超小型サンダ。パッドの変換で1"・1.5"・2"の研磨ペーパと軸付き砥石が使えて用途がグーンとワイド。ツイストロック方式の採用で研磨ペーパの着脱が簡単。グリップチューブの採用で、手の冷えと振動を軽減します。MAS-20Bの後継品です。

付属品
パッド1":1個、パッド1.5":1個、パッド2":1個、
スパナ14mm:2本、カプラ200-20SH:1個、
研磨ペーパ1"(各2枚)#60、#80、#100、#120、
研磨ペーパ1.5"(各2枚)#60、#80、#100、#120、
研磨ペーパ2"(各2枚)#60、#80、#100、#120
用途金型研磨用トラスコ品番495-2570全長(mm)132質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000空気消費量(m3/min)0.42使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]ディスク寸法(inch)1、1.5、2(外径)内容量1台
注意
※パッドと研磨ペーパはMLS-20用の組合せでご使用下さい。旧タイプとは互換性がありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10922354MLS-20
59,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする