曜日別特売

ウレタンワッシャ(ショア A50)

ウレタンワッシャ(ショア A50) - ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A50) - ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A50) - ノーブランド
(6件のレビュー)
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)50内容量1個
173件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さt(mm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10928846UWD-6-2-1126
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10928855UWD-6-2-2226
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10928864UWD-6-2-3326
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10928873UWD-8-2-1128
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10928882UWD-8-2-2228
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10928898UWD-8-2-3328
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10928907UWD-8-3-1138
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10928916UWD-8-3-2238
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
10928925UWD-8-3-3338
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
10928934UWD-8-4-1148
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10928943UWD-8-4-2248
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10928952UWD-8-4-3348
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10928968UWD-10-3-11310
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10928977UWD-10-3-22310
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10928986UWD-10-3-33310
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10928995UWD-10-3-55310
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929004UWD-10-4-11410
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929013UWD-10-4-22410
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929022UWD-10-4-33410
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
10929038UWD-10-4-55410
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929047UWD-10-5-11510
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929056UWD-10-5-22510
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
10929065UWD-10-5-33510
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929074UWD-10-5-55510
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929083UWD-10-6-11610
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929092UWD-10-6-22610
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929108UWD-10-6-33610
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929117UWD-10-6-55610
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
10929126UWD-12-4-11412
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929135UWD-12-4-22412
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929144UWD-12-4-33412
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929153UWD-12-4-55412
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
10929162UWD-12-5-11512
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929178UWD-12-5-22512
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929187UWD-12-5-33512
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929196UWD-12-5-55512
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929205UWD-12-6-11612
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929214UWD-12-6-22612
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
10929223UWD-12-6-33612
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929232UWD-12-6-55612
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929248UWD-12-8-11812
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929257UWD-12-8-22812
オープン
219
241(税込)
当日出荷
10929266UWD-12-8-33812
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
10929275UWD-12-8-55812
オープン
219
241(税込)
当日出荷
10929284UWD-15-4-11415
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929293UWD-15-4-22415
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929302UWD-15-4-33415
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929318UWD-15-4-55415
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929327UWD-15-5-11515
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10929336UWD-15-5-22515
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10929223
2022-06-28
用途: ワッシャー
製造業

ちょうど良い感じで劣化もなさそうで重宝すると思う。

対象商品 : 10929512
2019-10-03
用途: 極秘
不動産業

大きさ硬さの種類が多く小ロットで買えて安い!
イロイロ試作出来て助かっています。

対象商品 : 10929722
2020-09-17
用途: バイク整備

耐熱性/耐候性が必要な部位に使用。
サイズが豊富で良かったですが、硬さがショアA50しか無く柔らかすぎたのが残念でした。
硬めもラインナップして頂けるとありがたいです。

対象商品 : 10929738
2018-02-02
用途: バイクに。
不動産業

傷付き防止にワッシャー代わりに使用。
とにかく納品までに時間が掛った。
固さやサイズは自己責任だが、忘れた頃に届きましたとさ。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 10930483
2017-03-08
用途: 工作の素材

硬度・サイズが豊富で使いやすい。ただウレタンがエーテル系なのかエステル系なのか購入者には関心事なので明記してほしい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ありがとうございます。
こちらショアA50のワッシャはエステル系となります。
よろしくお願い致します。

対象商品 : 10929573
2016-07-01
用途: 機械のメンテナンス
藤井組建設業・工事業

たいへん、満足しています。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
423:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする