曜日別特売

ウレタンワッシャ(ショア A70)

ウレタンワッシャ(ショア A70) - ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A70) - ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A70) - ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A70) - ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A70) - ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A70) - ノーブランド
(27件のレビュー)
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)70内容量1個
173件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さt(mm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10927114UWC-6-2-1126
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927123UWC-6-2-2226
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
10927132UWC-6-2-3326
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927148UWC-8-2-1128
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927157UWC-8-2-2228
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
10927166UWC-8-2-3328
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927175UWC-8-3-1138
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927184UWC-8-3-2238
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927193UWC-8-3-3338
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927202UWC-8-4-1148
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927218UWC-8-4-2248
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927227UWC-8-4-3348
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
10927236UWC-10-3-11310
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927245UWC-10-3-22310
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927254UWC-10-3-33310
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927263UWC-10-3-55310
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927272UWC-10-4-11410
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927288UWC-10-4-22410
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
10927297UWC-10-4-33410
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
10927306UWC-10-4-55410
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
10927315UWC-10-5-11510
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
10927324UWC-10-5-22510
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
10927333UWC-10-5-33510
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
10927342UWC-10-5-55510
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927358UWC-10-6-11610
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
10927367UWC-10-6-22610
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
10927376UWC-10-6-33610
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
10927385UWC-10-6-55610
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927394UWC-12-4-11412
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
10927403UWC-12-4-22412
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927412UWC-12-4-33412
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927428UWC-12-4-55412
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927437UWC-12-5-11512
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927446UWC-12-5-22512
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927455UWC-12-5-33512
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927464UWC-12-5-55512
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927473UWC-12-6-11612
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927482UWC-12-6-22612
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927498UWC-12-6-33612
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
10927507UWC-12-6-55612
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
10927516UWC-12-8-11812
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
10927525UWC-12-8-22812
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
10927534UWC-12-8-33812
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
10927543UWC-12-8-55812
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
10927552UWC-15-4-11415
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
10927568UWC-15-4-22415
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927577UWC-15-4-33415
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
10927586UWC-15-4-55415
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927595UWC-15-5-11515
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
10927604UWC-15-5-22515
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10928803
2024-05-03
用途: 車の修理
株式会社吉川運送運輸・通信業

問題無く取り付けられました。商品の耐久性はわかりません。

対象商品 : 10928812
2022-04-29
用途: 車の修理
水道どうでしょう建設業・工事業

最高です。改善点はありません。快適になりました。。

2が参考にしています
対象商品 : 10928803
2022-04-13
用途: 車のサブフレームのブッシュがメーカーから出なかったので。代わりにウレタンブッシュを利用しました。
サービス業

ブレーキング時にガタツキがあったんですがブッシュを使用したら改善出来ました。

対象商品 : 10928803
2021-09-20
用途: セレナ c25のフロント周りの異音対策として使用
製造業

皆さんと同じ様に付けましたが一枚では効果が薄れたので二枚重ねとしてます

8が参考にしています
対象商品 : 10927498
2022-06-28
用途: ワッシャー
製造業

ちょうど良い感じで劣化もなさそうで重宝すると思う。

対象商品 : 10928803
2021-06-02
用途: C25セレナのクロスメンバーブッシュに
サービス業

みんカラで紹介されていて知りました。
購入して取り付けてみましたがサイズもぴったりで満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 10928697
2021-08-27
用途: 車の足回り!
製造業

良い感じです!これでフェンダー守れます!!!!!!

対象商品 : 10928803
2021-02-16
用途: 車のメンバーサポート間のブッシュとして
高橋自動車・二輪車・自転車関連業

日産のセレナ、デュアリス、エクストレイルなどのフロントメンバーブツシュからの異音対策にぴったりでした

8が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4756:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする