ウレタンワッシャ(ショア A90)

ウレタンワッシャ(ショア A90) - ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A90) - ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A90) - ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A90) - ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A90) - ノーブランド
(19件のレビュー)
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)90内容量1個
173件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10925382UWB-6-2-1261
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925398UWB-6-2-2262
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925407UWB-6-2-3263
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925416UWB-8-2-1281
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925425UWB-8-2-2282
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925434UWB-8-2-3283
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925443UWB-8-3-1381
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925452UWB-8-3-2382
オープン
189
208(税込)
6日以内出荷
返品不可
10925468UWB-8-3-3383
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925477UWB-8-4-1481
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925486UWB-8-4-2482
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925495UWB-8-4-3483
オープン
189
208(税込)
6日以内出荷
返品不可
10925504UWB-10-3-13101
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925513UWB-10-3-23102
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925522UWB-10-3-33103
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925538UWB-10-3-53105
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925547UWB-10-4-14101
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925556UWB-10-4-24102
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925565UWB-10-4-34103
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925574UWB-10-4-54105
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925583UWB-10-5-15101
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925592UWB-10-5-25102
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925608UWB-10-5-35103
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925617UWB-10-5-55105
オープン
189
208(税込)
9日以内出荷
返品不可
10925626UWB-10-6-16101
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925635UWB-10-6-26102
オープン
189
208(税込)
6日以内出荷
返品不可
10925644UWB-10-6-36103
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925653UWB-10-6-56105
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925662UWB-12-4-14121
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925678UWB-12-4-24122
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925687UWB-12-4-34123
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925696UWB-12-4-54125
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925705UWB-12-5-15121
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925714UWB-12-5-25122
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925723UWB-12-5-35123
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925732UWB-12-5-55125
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925748UWB-12-6-16121
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925757UWB-12-6-26122
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925766UWB-12-6-36123
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925775UWB-12-6-56125
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925784UWB-12-8-18121
オープン
189
208(税込)
6日以内出荷
返品不可
10925793UWB-12-8-28122
オープン
189
208(税込)
当日出荷
10925802UWB-12-8-38123
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925818UWB-12-8-58125
オープン
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
10925827UWB-15-4-14151
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925836UWB-15-4-24152
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925845UWB-15-4-34153
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925854UWB-15-4-54155
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925863UWB-15-5-15151
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
10925872UWB-15-5-25152
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: エルグランドのメンバーに使用
autosystem2003自動車・二輪車・自転車関連業

メンバーの遊びが有りガチャガチャ音がするので、間に入れました。

2025-01-06
用途: ダイハツミラ L512S リアショック部分のブッシュ替わりに使用。

ダイハツミラL512Sのショック上部のブッシュがボロボロで、粉々になったので試しに使用。とりあえず今のところ問題なし。旧車は部品も出ないし、ゴム製品はボロボロなのでいろいろ試します。モノタロウさんのおかげで助かってます。

1が参考にしています
2024-09-27
用途: ブッシュ切れの補修
有限会社 須鎌モータース自動車・二輪車・自転車関連業

エクストレイルのサスペンションメンバーブッシュが切れて異音が発生したので、こちらのウレタンワッシャーをかませてガタを抑えました。A95でも良かったかな。

1が参考にしています
2024-09-24
用途: 圧縮機内スプリング緩和用

梱包もしっかり段ボール箱でしたので変形も無くすぐに使用できました。

対象商品 : 10926134
2023-12-18
用途: メンテナンス
製造業

量販店にはないので助かっております
品質的にも何ももんだいありません
へたりがでてきたらリピートしたいと思います

2023-07-31
用途: 車の補修
サービス業

t31のメンバーブッシュの代わりに此方を使用しました。耐久性は、わかりませんが異音は無くなり快適になりました。

3が参考にしています
対象商品 : 10927087
2023-06-21
用途: 車のフロントメンバーのブッシュとして使用
サービス業

ブレーキを踏む度にゴトゴト音が鳴っていましたが、このブッシュを交換したら異音が止まり快適になりました。安く済んで良かったです。

対象商品 : 10925958
2023-09-08
用途: 車輌外装部品のスペーサの座面に使用

硬度が商品名に入っているのは、検索しやすくてとてもありがたいです。
硬度違いで複数の製品を試してみることができました。
欲を言えば、もう少し納期が早いと助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4757:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする