ウレタンワッシャ(ショア A95)

ウレタンワッシャ(ショア A95) - ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A95) - ノーブランド
(13件のレビュー)
材質ウレタン(エーテル系)硬度(ショア A)95内容量1個
173件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さt(mm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10923657UWA-6-2-1126
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
10923666UWA-6-2-2226
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923675UWA-6-2-3326
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923684UWA-8-2-1128
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923693UWA-8-2-2228
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923702UWA-8-2-3328
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923718UWA-8-3-1138
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
10923727UWA-8-3-2238
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
10923736UWA-8-3-3338
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923745UWA-8-4-1148
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923754UWA-8-4-2248
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923763UWA-8-4-3348
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923772UWA-10-3-11310
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923788UWA-10-3-22310
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923797UWA-10-3-33310
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923806UWA-10-3-55310
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923815UWA-10-4-11410
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923824UWA-10-4-22410
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
10923833UWA-10-4-33410
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923842UWA-10-4-55410
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923858UWA-10-5-11510
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923867UWA-10-5-22510
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923876UWA-10-5-33510
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923885UWA-10-5-55510
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923894UWA-10-6-11610
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923903UWA-10-6-22610
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923912UWA-10-6-33610
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
10923928UWA-10-6-55610
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
10923937UWA-12-4-11412
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923946UWA-12-4-22412
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923955UWA-12-4-33412
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
10923964UWA-12-4-55412
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923973UWA-12-5-11512
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923982UWA-12-5-22512
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10923998UWA-12-5-33512
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10924007UWA-12-5-55512
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10924016UWA-12-6-11612
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10924025UWA-12-6-22612
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10924034UWA-12-6-33612
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10924043UWA-12-6-55612
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10924052UWA-12-8-11812
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10924068UWA-12-8-22812
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10924077UWA-12-8-33812
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10924086UWA-12-8-55812
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10924095UWA-15-4-11415
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10924104UWA-15-4-22415
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
10924113UWA-15-4-33415
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10924122UWA-15-4-55415
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10924138UWA-15-5-11515
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
10924147UWA-15-5-22515
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: 車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすいです。工具を安く販売してくれるのは助かります。

2024-05-13
用途: メンバーブッシュのヘタリ対策に
サービス業

K12マーチのメンバーブッシュの補強として使用。
POMより弾力のある硬い素材を探している中で、こちらのA95が丁度良かったです。
弾力があるので振動も無く、ハンドリングのダルさが改善しました。
低価格で購入できるのも良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 10925328
2024-04-30
用途: 日産C26セレナのフロントメンバーブッシュとして
TIRESHOP ACE自動車・二輪車・自転車関連業

日産c26セレナのフロントメンバーブッシュのスペーサーとして使用しました。
前側は内径30ミリですが、後側は内径25ミリの為こちらを使用しました。
純正ブッシュは千切れてなかったものの、多少の遊びがあったため、厚み5ミリを使用し遊びをなくしています。
千切れる前に多少の予防が出来良かったです。
5ミリ単位しかないので、もう少し厚みのバリエーションが増えてくれたらと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 10925355
2023-11-03
用途: エクストレイルDBA‐NT31足回りからの異音
サービス業

DIYでやってみました、前が60-30-10,後ろが60-25-5で交換、特に後ろの内径は前もってはかっておきましたので内径はピタリです。ボルトは全8本とも18ミリでした。交換後数日ですが異音はまったくなくなり最高です。

7が参考にしています
対象商品 : 10924865
2024-01-09
用途: ストッパーの衝撃吸収
製造業

探して見つけて買ってみてうまくいきました。年末年始にも関わらず迅速な出荷納品対応、ありがとうございました。

対象商品 : 10925346
2024-01-05
用途: エクストレイルNT32
浜崎ガレージ兵佐自動車・二輪車・自転車関連業

NT32のメンバーブッシュのガタ修理に使用しました。フロント側は10ミリプラス5ミリで修理完了しました。リア側は5ミリで問題ありませんでした。おかげで遊びがなくなり修理完了です。

対象商品 : 10925355
2023-06-30
用途: エクストレイルDNT31の車体下部メンバーのグラつき補修
建設業・工事業

エクストレイルDNT31の車体下部メンバーのグラつき補修に使用しました。
グラつきが無くなり段差でのストレスも無くなりました。
バッチグーw

3が参考にしています
対象商品 : 10925355
2023-07-15
用途: 自動車のメンテナンス

異音解消に使用し、無事解消です。耐久性は、これからです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4158:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする