T&D(ティアンドデイ)
TPE樹脂被膜センサ
適合本体
TR-71wb、TR-71nw、TR-73U
仕様
空気中 約190秒(90%応答)
材質
(1)サーミスタ(2)TPE樹脂被覆(3)TPE樹脂被覆電線
ケーブル長(m)
0.6
本体
TR-71wf、TR-73U(使用)
耐熱温度(℃)
-50~115℃
測定温度範囲
-40~110℃
温度測定精度
平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)
防水仕様
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱時定数
空気中:約75秒、防水性能:なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10931183
TR-0106
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください