T&D(ティアンドデイ)
温湿度センサ(ケーブルタイプ)
TR-72Ui、TR-73U用の温湿度センサ(ケーブルタイプ)
測定温度範囲
10~95%RH(0~50℃)
耐熱温度(℃)
-10~55℃
材質
(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニル被覆電線
ケーブル長(m)
1
応答時間
約7分(90%応答)
寿命
約1年(通常の使用条件に於いての目安)
温度測定精度
±5%RH(25℃、50%RHに於いて)
使用条件
結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10931253
TR-3110
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください