T&D(ティアンドデイ)
極細高感度センサ
温度精度
平均±0.5℃[ -20~60℃],
平均±1.0℃ [ -60~ -20 ℃ / 60~80 ℃],
平均±2.0℃ [ 80~155 ℃]
測定範囲
-60 ~155 ℃
耐熱温度(℃)
-70~180 ℃
仕様
空気中:約50秒 攪拌水中:約1秒(90%応答)
センサー
センサ径が非常に細く、応答性が高い温度センサ
防水仕様
保護管部分のみ水中形 他各部は防浸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10931314
TR-5620
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください