曜日別特売

ステンレス保護管センサ

ステンレス保護管センサ - T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサ - T&D(ティアンドデイ)

TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサです。先端がトガリ形状になっています。

温度測定精度
平均±0.3℃(-20~80℃)
平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)
耐熱温度(℃)-50~115仕様攪拌水中 約10秒(90%応答)適合TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番6-8030-14RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10931366TR-0506
4,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする