T&D(ティアンドデイ)
ステンレス保護管センサ
TR-71U/72U共用オプションセンサ
耐熱温度(℃)
-50~115
仕様
攪拌水中 約11秒(90%応答)
適合
TR-71U/72U
材質
1.サーミスタ 2.TPE樹脂被覆 3.TPE樹脂被覆電線
測定範囲(℃)
-40~110
ケーブル長(m)
0.6/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)
温度測定精度
平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20/80~100℃)
防水仕様
保護管部分 水中型、その他 防水性能なし
アズワン品番
61-8493-95
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10931375
TR-0706
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください