曜日別特売

ステンレス保護管センサ

ステンレス保護管センサ - T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサ - T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサ - T&D(ティアンドデイ)

先端がトガリ形状のTR-52i用ステンレス保護管センサ

温度測定精度
平均±0.3℃(-20~80℃)
平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)
平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
耐熱温度(℃)-70~180仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答)適合TR-52i材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型アズワン品番61-8494-05RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10931427TR-5420
7,500
7,498
8,248(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする