T&D(ティアンドデイ)
フッ素樹脂被膜センサ
(1件のレビュー)
TR-71wf用のフッ素樹脂被覆センサです。
温度測定精度
平均±0.5℃(-40~80℃)
平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃)
平均±2.0℃(100~155℃)
測定温度範囲
-60~155℃
耐熱温度(℃)
-70~180℃
仕様
空気中:約30秒、攪拌水中:約4秒
適合
TR-71wf
材質
サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線
ケーブル長(mm)
600
防水仕様
水中形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10931515
TR-1106
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください