T&D(ティアンドデイ)
フッ素樹脂被膜センサ
(1件のレビュー)
TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。
温度測定精度
平均±0.3℃(-20~80℃)
平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)
平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
測定温度範囲
-60~155℃
仕様
空気中:約80秒(90%応答)
適合
TR-52i
材質
サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線
耐熱温度(℃)
-70~180℃
ケーブル長(mm)
45
防水仕様
ケーブル 防水
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10931524
TR-5101
45
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください