同時にガス種識別と濃度を測定。測定レンジの迅速な自動切り替え。都市ガスおよびLPGの濃度表示。防爆構造の採用。軽量化・コンパクト化。
対象ガス識別対象ガス:13A、メタン、LPG。13A⇒「13A」と表示。13A、LPG⇒「13A又はその他」と表示。メタン⇒「メタン」と表示。LPG、ブタン、ガソリン等⇒「LPG又はその他」と表示。測定範囲0~100% LEL/0~100vol%付属品レザーケース、ガス導入管、ドレンフィルタ、検知棒、交換用フィルタ(ダストフィルタFE-2、FE-16、水封止FE-17)各10個、単2型アルカリ乾電池4本質量(kg)約2(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~40電源単2形アルカリ乾電池4本連続使用時間アルカリ乾電池使用の場合4時間以上外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×137×86機能自動調整/電源ONによりゼロ点を自動的に調整ガス採気方式自動吸引式検知原理接触燃焼式、4センサ方式指示精度LELレンジ:2%LEL=フルスケールの±1%以内、60%LEL=フルスケールの±10%以内、volレンジ:10vol%=フルスケールの±6%以内、100vol%=フルスケールの±20%以内 但し、2%LEL以下の時はフルスケールの±1%防爆構造Exibd II AT3X応答速度LEL時10秒以内(60%LELで反応開始から90%応答まで)内容量1台