曜日別特売

シール座金(SUS304) ゴム部:NBR

シール座金(SUS304) ゴム部:NBR - サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:NBR - サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:NBR - サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:NBR - サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:NBR - サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:NBR - サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:NBR - サンワ・アイ

ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。

用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~120
全13種類を絞り込む
外径(Φmm)
呼び
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
外径(Φmm)
厚さ(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11090354SM-21パック(4個)SUS3044.801.40SM-2
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090363SM-2.61パック(4個)SUS3046.002.00SM-2.6
オープン
649
714(税込)
当日出荷
11090372SM-31パック(4個)SUS3047.002.00SM-3
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
11090388SM-41パック(4個)SUS3048.002.10SM-4
オープン
639
703(税込)
当日出荷
11090397SM-51パック(4個)SUS3049.502.60SM-5
オープン
659
725(税込)
当日出荷
11090406SM-61パック(2個)SUS30411.502.80SM-6
オープン
529
582(税込)
当日出荷
11090415SM-81パック(2個)SUS30415.303.20SM-8
オープン
599
659(税込)
当日出荷
11090424SM-101個SUS30418.004.00SM-10
オープン
439
483(税込)
当日出荷
11090433SM-121個SUS30424.205.00SM-12
オープン
469
516(税込)
当日出荷
11090442SM-161個SUS30430.005.40SM-16
オープン
529
582(税込)
当日出荷
11090458SM-201個SUS30438.506.10SM-20
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
11090467SM-241個SUS30445.308.10SM-24
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090476SM-301個SUS304516SM-30
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
77:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする