サンワ・アイ
シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM
(1件のレビュー)
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途
気体・液体漏洩防止に最適。
種類
シール座金
耐寒耐熱温度(℃)
-40~140
全13種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
4.80
6.00
7.00
8.00
9.50
11.50
15.30
18.00
24.20
30.00
38.50
45.30
51
呼び
選択してください
SM-2
SM-2.6
SM-3
SM-4
SM-5
SM-6
SM-8
SM-10
SM-12
SM-16
SM-20
SM-24
SM-30
内容量
1パック(2個)
1パック(4個)
1個
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
外径(Φmm)
厚さ(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11090485
SM-2
1パック(4個)
SUS304
4.80
1.40
SM-2
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090494
SM-2.6
1パック(4個)
SUS304
6.00
2.00
SM-2.6
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090503
SM-3
1パック(4個)
SUS304
7.00
2.00
SM-3
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
11090512
SM-4
1パック(4個)
SUS304
8.00
2.10
SM-4
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
11090528
SM-5
1パック(4個)
SUS304
9.50
2.60
SM-5
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
11090537
SM-6
1パック(2個)
SUS304
11.50
2.80
SM-6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
11090546
SM-8
1パック(2個)
SUS304
15.30
3.20
SM-8
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
11090555
SM-10
1個
SUS304
18.00
4.00
SM-10
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
11090564
SM-12
1個
SUS304
24.20
5.00
SM-12
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
11090573
SM-16
1個
SUS304
30.00
5.40
SM-16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
11090582
SM-20
1個
SUS304
38.50
6.10
SM-20
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
11090598
SM-24
1個
SUS304
45.30
8.10
SM-24
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
11090607
SM-30
1個
SUS304
51
6
SM-30
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください