サンワ・アイ
シール座金(SUS304) ゴム部:フッ素ゴム
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途
気体・液体漏洩防止に最適。
種類
シール座金
耐寒耐熱温度(℃)
-15~230
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径(Φmm)
厚さ(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11090616
SM-2
1パック(4個)
SUS304
4.80
1.40
SM-2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090625
SM-2.6
1パック(4個)
SUS304
6.00
2.00
SM-2.6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090634
SM-3
1パック(4個)
SUS304
7.00
2.00
SM-3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090643
SM-4
1パック(4個)
SUS304
8.00
2.10
SM-4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090652
SM-5
1パック(4個)
SUS304
9.50
2.60
SM-5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11090668
SM-6
1パック(2個)
SUS304
11.50
2.80
SM-6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
11090677
SM-8
1パック(2個)
SUS304
15.30
3.20
SM-8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090686
SM-10
1個
SUS304
18.00
4.00
SM-10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090695
SM-12
1個
SUS304
24.20
5.00
SM-12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
11090704
SM-16
1個
SUS304
30.00
5.40
SM-16
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090713
SM-20
1個
SUS304
38.50
6.10
SM-20
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090722
SM-24
1個
SUS304
45.30
8.10
SM-24
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090738
SM-30
1個
SUS304
51
6
SM-30
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください