サンワ・アイ
シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途
気体・液体漏洩防止に最適。
種類
シール座金
耐寒耐熱温度(℃)
-50~230
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11090747
SM-2
1パック(4個)
SM-2
2.00
1.40
4.80
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090756
SM-2.6
1パック(4個)
SM-2.6
2.70
2.00
6.00
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090765
SM-3
1パック(4個)
SM-3
3.20
2.00
7.00
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090774
SM-4
1パック(4個)
SM-4
4.20
2.10
8.00
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090783
SM-5
1パック(4個)
SM-5
5.20
2.60
9.50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090792
SM-6
1パック(2個)
SM-6
6.20
2.80
11.50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11090808
SM-8
1パック(2個)
SM-8
8.20
3.20
15.30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090817
SM-10
1個
SM-10
10.50
4.00
18.00
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090826
SM-12
1個
SM-12
14.00
5.00
24.20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090835
SM-16
1個
SM-16
18.60
5.40
30.00
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090853
SM-24
1個
SM-24
27.10
8.10
45.30
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090862
SM-30
1個
SM-30
41
6
51
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090844
SM-20
1個
SM-20
23.00
6.10
38.50
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください