曜日別特売

シール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコン

シール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコン - サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコン - サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコン - サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコン - サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコン - サンワ・アイ

ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。

用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径(Φmm)
厚さ(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11090878SM-21パック(4個)SUS3044.801.40SM-2
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090887SM-2.61パック(4個)SUS3046.002.00SM-2.6
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090896SM-31パック(4個)SUS3047.002.00SM-3
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090905SM-41パック(4個)SUS3048.002.10SM-4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090914SM-51パック(4個)SUS3049.502.60SM-5
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090923SM-61パック(2個)SUS30411.502.80SM-6
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090932SM-81パック(2個)SUS30415.303.20SM-8
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090948SM-101個SUS30418.004.00SM-10
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090957SM-121個SUS30424.205.00SM-12
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090966SM-161個SUS30430.005.40SM-16
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11090975SM-201個SUS30438.506.10SM-20
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090984SM-241個SUS30445.308.10SM-24
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
11090993SM-301個SUS304516SM-30
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
287:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする