JOHNAN
高性能油吸着材アブラトール 万国旗状 油専用
40cm×50cmのサイズ吸収材が25枚連結されています。
水上の浮上油を効果的に回収できます。
両端にロープが付いており、設置・回収も容易に行えます。
用途
オイル用
水上の浮上油回収
対応
オイル
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
万国旗タイプ
幅(mm)
500
厚さ(mm)
4
色
ホワイト
長さ(m)
10
吸油量
24Kg/袋
内容量
1巻(10m)
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11042964
PC-BF
¥
9,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300