曜日別特売

粉末状オイル吸収材 オーエスライト M030

粉末状オイル吸収材 オーエスライト  M030 - JOHNAN
(2件のレビュー)

多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。
保持力が強いので再流出しにくいです。
1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。

用途
オイル、溶剤用
アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適
対応オイル、溶剤成分天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等)形状粒状タイプホワイトタイプ粉末タイプ吸収量1袋あたり吸収量12L吸油量12L/箱内容量1袋(2kg)
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11042998M030
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11042998
2025-10-15
用途: エンジンオイル交換後の廃油処理
エンカウンタープレイハウスサービス業

軽くて吸収も早いので作業が楽。ただし、微細な粉末が舞い上がるのでマスク必須。そこが難点。

対象商品 : 11042998
2025-02-12
用途: スクラップ解体時に出る油の処理
卸売・小売業

発泡スチロールを削ったような素材で非常に軽いですが、油にまくとベトベトになり滑りやすく、火花が飛ぶとすぐ引火します。
 なので当方には使い勝手が悪いので砂タイプを使用しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする