曜日別特売

BZ-950A バイクカバー

BZ-950A バイクカバー - LEAD(リード工業)BZ-950A バイクカバー - LEAD(リード工業)BZ-950A バイクカバー - LEAD(リード工業)BZ-950A バイクカバー - LEAD(リード工業)
(6件のレビュー)

大型ロックスリットを採用した軽量コンパクトなバイクカバー。
繋ぎ目は耐久性の高い二重縫製仕様。様々なロックに対応する大型ロックスリットをフロント側に、風飛びやバタツキを防止するセンターコードを中央下に装備。
撥水性と耐久性が向上の生地。
大型ロックスリット。

材質ポリエステル100%シルバー内容量1枚
関連資料:適合表
全6種類を絞り込む
全長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11085515SS(目安)150~170
4,200
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
11085524S(目安)171~185
4,400
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
11085533M(目安)186~200
4,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
11085542L(目安)201~215
4,800
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
11085558LL(目安)216~235
5,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
110855673L(目安)236~255
5,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11085542
2019-04-04
用途: バイク置き場に屋根が無いので。

生地は薄いですが防水はバッチリで良いと思います。作りもグーです。

対象商品 : 11085567
2018-04-22
用途: バイクの保管
サービス業

カバー自体が軽く、掛けたり外したりがし易く良かった。

対象商品 : 11085542
2015-05-04
用途: ホンダTL125に使用

私はリード工業BZ-950Aバイクカバーを、トライアルバイクホンダTL125に使用しています、大きさがちょうど良く品質も大満足の商品です、継続購入を希望します。

対象商品 : 11085524
2020-07-18
用途: バイクのカバー
有限会社 アイワンサービス

3年で酷く破れボロボロになりました。もう少しもってほしかったですが。

1が参考にしています
対象商品 : 11085558
2018-10-31
用途: 自家用のバイクに使用

形が全くの長方形?と言っていいでしょうか。ミラーなどの突起に合わせた形になっていないので、フィット感がないし、取り付けもしにくいんです。

対象商品 : 11085542
2015-04-29
用途: 車体保護

価格はリーズナブルですが生地が薄く耐久性や紫外線の透過が気になりますが安いので気にしていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする