曜日別特売

あんよのこたつ

あんよのこたつ - クマガイ電工

ヒーター内蔵で足のつま先から暖める

用途
通勤・お買い物など普段のおでかけに
材質
綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン、PVC
サイズ(cm)
約25~27
バッテリー
専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー容量(mAh)
2800
使用時間(時間)
強:約4、中:約6.5、弱:約9
内容量
1足
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76089259SHS-04(M/L)
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする