曜日別特売

8ロッドホルダーDHW

8ロッドホルダーDHW - カーメイト
(1件のレビュー)

8本積
1ピース、2ピースどちらもOK
シーバス・オフショア・フライロッドも積載可能
1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。グリップ径34mm、ティップ側は16mmまで対応
フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応
ホルダーは着脱可能な新機構
IF50(別売)で最大10本まで積載可能
フレーム部の最大積載重量:7kg
車幅の広い車用のワイドタイプ

用途ロッドホルダー質量(g)4900寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×1450×1250内容量1セット
注意
※inno車種別適合をご確認の上お買い求めください。
※ロッドの長さ、車体の長さによっては積載できない場合があります。
※ロッドホルダーを取付けるとヘッドクリアランスが減少します。車種によってはリアシートへの乗車が困難になる場合があります。
※着座して頭がロッドホルダー本体や積載物に接触する場合はその座席には着座しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11088026IF8
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11088026IF841959269IF18IF8 ロッドホルダーデュアル8ワイド カーメイト 41959269ロッドホルダーデュアル8ワイドカーメイト1セット
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11088026
2015-07-31
用途: 釣り

8本積めるので良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする