安定した測定ができる、持ちやすいデザイン。
非接触での測定距離は最大50cm。
別売のアタッチメント(ENC-3)を使用して接触式測定が可能。
MAX/MIN表示機能。
市販のカメラ三脚を使用して固定測定が可能。
用途回転体の回転速度、周速測定。付属品反射マークシール(50枚)、携帯ケース : C-SE300、取扱説明書種別デジタル回転計質量(g)約218電源R6P(単3形)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×210×50使用環境5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)許容差保証温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)回転速度rpm:30.0~99999 rps:0.50~1600.0反射検出距離約50 ~ 500 mmRoHS指令(10物質対応)対応周速別売ENC-3要 m/min:3.0~1999.0 m/s:0.05~33.00周期0.600~1999.0内容量1台