興和新薬ヘルスケア
ホッカイロ靴下用5足分
(1件のレビュー)
通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。
くつ下用タイプのホッカイロです。
適正温度が安定的に持続します。
温度持続時間
約5時間
トラスコ品番
493-3052
質量(g)
130
最高温度(℃)
41
縦(mm)
190
横(mm)
105
平均温度(℃)
35
内容量
1セット(5足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11041144
28280
¥
500
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください