曜日別特売

ハンドブラシ

ハンドブラシ - 3M(スリーエム)ハンドブラシ - 3M(スリーエム)ハンドブラシ - 3M(スリーエム)ハンドブラシ - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

毛が逃げずに力が入りやすいです。漂白剤で除菌ができるので衛生的です。(200ppmの次亜塩素酸ナトリウム溶液で1日5分浸漬を推奨)女性でもにぎりやすい形と大きさなので作業効率がアップします。

用途まな板や作業台、床など凹凸が含まれる平面の洗浄。縦(mm)60横(mm)170厚さ(mm)40質量(g)130繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11041442EI/BRUSHブルー
1,532
1,498
1,648(税込)
当日出荷
11041458EI/BRUSHレッド
1,532
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11041442
2021-12-01
用途: まな板の洗浄
魚活丼丸飲食業

この商品は、ずっと愛用しています。耐久性が抜群に良くコスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする